Startkabel 35 mm²
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Startkabel 35 mm²
Leveres i en robust, slidstærk tekstilpose
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
Til benzinmotorer
Op til maks. 7000 cm3
Til dieselmotorer
Op til maks. 4000 cm3
Vægt: 4,7 kg
Fuldt isolerede blikklemmer til belastninger på op til maks. 600 A
I overensstemmelse med DIN
Bemærk
Følg altid den medfølgende brugsanvisning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!