Startkabel 25 mm²
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Med to overspændingsbeskyttelser
- Beskyttelse mod overspænding
- Ingen beskyttelse mod ombytning af polerne
Til benzinmotorer
Op til maks. 5500 cm³
Til dieselmotorer
Op til maks. 3000 cm³
Vægt: 2,7 kg
Fuldt isolerede plastklemmer til belastninger på op til maks. 350 A
I overensstemmelse med DIN
Leveres i robust tekstilpose
Bemærk
Følg altid den medfølgende brugsanvisning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!