Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Kan udvides med modulkomponenter
Venstre side bestående af:
- Underenhed med panel, frihøjde 420 mm og udskæring af hjulkasse 420 x 112 mm
- 2 lagerreoler med 2 skilleplader hver til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- Topramme med en skilleplade
Højre side bestående af:
- Åben underenhed, frihøjde 390 mm og udskæring af hjulkasse 390 x 52 mm med lynsurringsrem til fastgørelse af maskinkufferter
- Skuffehøjde 180 mm med skilleplade
- Klaphylde, klaphøjde 105 mm
- Topramme med en skilleplade
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder sæt til side- og gulvmontering
Bundplade medfølger ikke i leveringen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!