Startsæt, medium
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
Passer til mange forskellige køretøjstyper
Se tilknytningstabel
Kan udvides med modulkomponenter
Venstre side, 2 dele, bestående af:
- Underenhed med panel, lyshøjde 390 mm og udskæring af hjulkasse 100 x 52 mm
- Åben underenhed, lyshøjde 420 mm med snaplåsstrop til fastgørelse af maskinkufferter
- 2 panelhylder til sikker transport af den medfølgende systemkuffert 8.4.1
- 1 hylde med KLT-bokse til klar og overskuelig opbevaring af små dele
- 2 opbevaringsstativer med 2 skilleplader til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele
- 2 toprammer med hver sin skilleplade
Højre side bestående af:
- Underenhed med panel, højde 180 mm, frigangshøjde 450 mm og udskæring til hjulkasse 100 x 52 mm
- 3 skuffer, højde 120 mm, hver med 2 skilleplader
- Topramme med en skilleplade
Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet
Inklusive skridsikre måtter
Indeholder tilbehør til side- og gulvmontering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!