Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stativ til arbejdslamper
Stativ til arbejdslamper - 1
Stativ til arbejdslamper - 2
Stativ til arbejdslamper - 3
Stativ til arbejdslamper - 4
Stativ til arbejdslamper - 5
Stativ til arbejdslamper - 6
Stativ til arbejdslamper - 7
Stativ til arbejdslamper - 8
Stativ til arbejdslamper - 9
Stativ til arbejdslamper - 10
Stativ til arbejdslamper - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stativ til arbejdslamper

Med tovejs, kontinuerlig højdejustering

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Meget kompakt (i sammenfoldet tilstand)

  • Vægt: kun ca. 6 kg

  • Foldende holdeclips sørger for ekstra fodstabilitet

  • Beslag til lygtetilslutningskabel på en fod (kabelopruller)

  • Kabelclips til fastgørelse af lampens tilslutningskabel til alle tre fødder

  • Maksimal belastning: 10 kg

  • Pulverlakeret stål
Bemærk

Til NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 og 8 arbejdslamper

Anvendelsesområde