Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele - 1
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele - 2
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele - 3
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele - 4
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele - 5
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele - 6
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele - 7
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele - 8
Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Værktøjssæt til indbygning af støddæmpere Universal, 8 dele

Til langt lettere indbygning af støddæmpere med integreret tilbagefjedringsbufferfjeder.
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
  • Muliggør fjernelse og fastholdelse af stempelstænger uden beskadigelse og forhindrer, at stempelstangen trækker sig tilbage, når kun fjederen udskiftes

  • Det er ikke længere nødvendigt at spænde fjedre helt sammen, hvilket gør spændeprocessen mere sikker

  • Fastgørelsesmøtrikken kan uden videre skrues på stempelstangen under montagen

  • Kan bruges både ved udskiftning af fjederen og ved udskiftning af fjederen og støddæmperen

  • Produkt-"opgradering" med to afstandsstykker, der også kan bruges til dæmpere med særligt lange tilbagefjedringsbufferfjedre og/eller stempelstænger

  • Til universel anvendelse med de fleste køretøjsmærker og -modeller


Leveringsomfang


  • 1 x teleskopisk trækbeslag, 2 dele

  • 1 x montagecylinder til trækbeslag

  • 1 x spændekæbe med skruer

  • 1 x spændekæbeskruer til stempelstang, diameter op til 28 mm

  • 2 x afstandsstykker, H = 10 mm / H = 20 mm

  • 1 x nøgle