Støddæmperværktøjssæt, universal 22 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Støddæmperværktøjssæt, universal 22 dele
Sættet er et udvalg af de mest almindelige værktøjer med størst mulig markedsdækning.
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
- Gør dig i stand til at løsne stempelstangsmøtrikken, mens du holder stempelstangen
- Til adskillelse af fjederspændere ved udskiftning af individuelle komponenter, f.eks. fjedre, støddæmpere, beslag, støvbeskyttelsesmanchetter, stopbuffere osv.
- Optimal håndtering og korte monteringstider med medfølgende skraldenøgler
- Sammen med en momentnøgle sikres det, at der spændes iht. producentens specifikationer
Indhold:
- 7 x specialtoppe til stempelstangsmøtrikker størrelse 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 10 x lange specialbits til at fastspænde stempelstangen: Flad/oval 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm, indvendig sekskant: Størrelse 6 – 7 – 8 mm; multifortandet: XZN M12/TX: TX50 – TX60
- 3 x skraldenøgler: Str. 10 – 19 – 22 mm
- 1 x tangnøgle størrelse 22, tangbredde 5,0 mm, huldiameter 14,5 mm (VAG)
- 1 x tangnøgle størrelse 22, tangbredde 2,6 mm (MB C-klasse fra fremstillingsår 2000)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!