Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stenslags- og undervognsbeskyttelse
Stenslags- og undervognsbeskyttelse - 1
Stenslags- og undervognsbeskyttelse - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stenslags- og undervognsbeskyttelse

Gummibaseret coating, der indeholder opløsningsmidler. Kan overmales.

  • Kemisk basis: Naturgummi
  • Maks. bearbejdningstemperatur: 25 °C
  • Min./maks. sprøjteafstand: 20-30 cm
  • Betingelser for tørretid: Ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed
  • Min./maks. temperaturmodstand: -40 til 90 °C
  • Maks. temperaturmodstand: 90 °C
  • Tæthedsbetingelser: ved 20 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Vægt for indhold Farve Maks. tryk Antal PE
Pris/PE
0892075200
1000 ml 1080 g Sort 4 bar
0892075250
500 ml 417 g Sort
0892075350
500 ml 417 g Grå
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
  • Fremragende klæbeevne, hurtig hindedannelse

  • Ridsefast

  • Kan males over med mange kommercielt tilgængelige, opløsningsmiddelbaserede og vandbaserede 1-komponent- og 2-komponent-topmalinger

  • Velegnet til ovntørring kortvarigt ved 40 °C til 60 °C

  • Velegnet til slibning efter hel tørring


Tip til professionelle


  • Forskellige underlag kan sprayes ved at ændre afstanden eller trykket

  • Farven bliver mørkere ved at farve den med klar lak
Bemærk

Spray ikke på samlinger, motorer, gear og bremsesystemer. Efter brug vendes beholderen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom. Må ikke fortyndes eller blandes med vand eller maling. Produktet kan overmales inden for 24 timer. Det kan kun males, når det er slebet og renset.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.