Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stentøjsbor med polygonformet skaft
Stentøjsbor med polygonformet skaft  - 1
Stentøjsbor med polygonformet skaft  - 2
Stentøjsbor med polygonformet skaft  - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stentøjsbor med polygonformet skaft

Den ideelle løsning, også til ekstremt hårde stentøjsfliser op til Mohs/ridsehårdhed 9, samt glas og porcelæn

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Specialdesignet hårdmetalpladegeometri (præcisionsslibning af flere overflader)


  • Præcis boring

  • Præcis, spånfri boring


Nyt polygonformet skaft


  • Intet slip i borepatronen

  • Optimal momentoverførsel


Indikator for boredybde


Den farvede ring angiver den ideelle boredybde



Ingen køling påkrævet


Tør boring

Bemærk
  • Maks. hastighed: Diameter 5 mm (800 o/min.), diameter 6 og 8 mm (600 o/min.), diameter 10 og 12 mm (400 o/min.), diameter 14 mm (200 o/min.)

  • Ikke egnet til slagboring. Kun til roterende boring!

  • Optimalt kontakttryk: 35-45 kg

  • Hvis den anbefalede borehastighed overholdes, og det optimale kontakttryk påføres, men du ikke længere kan høre en skrabende lyd, er boret ikke længere anvendeligt.

  • Undgå at påføre et højt kontakttryk på boret, hvis det ikke kører rundt → risiko for brud!

  • Kontakttryk for lavt og/eller borehastighed for høj → standtiden ophører for tidligt!

  • Undgå vippe- og drejebevægelser under boreprocessen → risiko for brud!

  • Vi anbefaler, at der bores testhuller (ideelt i affaldsmateriale fra de fliser, der skal bores)

  • Hvis der anvendes et bor med en diameter på 14 mm, skal der forbores med et ekstra bor (8 mm).