Installationsrør, stang SERIE 3321
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Diametrene 16, 20 og 25 kan koldbøjes
- Klemningsbestandig: Klasse 3-gennemsnit (mere end 750 N på 5 cm ved +23 °C)
- Slagbestandig: Klasse 3-gennemsnit (2 joule ved -5 °C)
- Min. driftstemperatur: Klasse 2 (-5 °C)
- Maks. driftstemperatur: Klasse 1 (+60 °C)
PE = 34 rør a 3 meter (102 meter i alt).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!