Halogenfrit stift installationsrør Serie 3343
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
- Kan koldbøjes
- Klemningsbestandig: Klasse 3-gennemsnit (mere end 750 N på 5 cm ved +23 °C)
- Slagbestandig: Klasse 3-gennemsnit (2 joule ved -5 °C)
IEC 61034-2
EN50642
EN61386, EN61386.21
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!