Krympekabelsko, benform, isoleret
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
- Udvidet isoleringskappe
- Harmoniserede ledninger med stærkere kabelkerneisolering kan anvendes uden problemer.
- ”Easy Entry"-isætning
- Nem, hurtig og sikker isætning af lederen
- Nominel spænding maks.: 600 V
- Maks. temperaturområde: 75°C
- Galvaniseret lag
Bemærk
Installatøren skal kontrollere det isatte kabel (ved at forsøge at trække det ud, hvis nødvendigt).
RoHS-kompatibel
Anvendelsesområde
Til tynd og meget tynd kobberleder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!