Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksav med trykluft, WPS 4000
Ekstremt kraftfuld karosseristiksav til krævende anvendelser med personbiler, lastvogne, busser, specialkøretøjskonstruktioner osv.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Topmoderne produktionsforløb garanterer en høj grad af præcision
Designet til de mest krævende anvendelser og lang levetid
Ekstremt høj trækkraft takket være længere slaglængde
Velegnet til skæring i karrosseri og karrosseristøtteelementer fremstillet af stålplade eller aluminium på op til 10 mm
Justerbart styr
Tillader nøjagtig indstilling af skæredybden
Udblæsningsluft ledes væk fra arbejdsområdet
Forhindrer støv og snavs i at blive hvirvlet op
Gummibelagt og ergonomisk udformet håndtag
Sikrer, at håndtaget ikke køler ned under arbejdet
Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales. Driftstrykket skal måles direkte på det trykluftværktøjet.
Til træ, aluminium, kompositmaterialer, plast, dobbelte og tredobbelte plader op til 6 mm og til tynde plader og højkvalitetsstål op til 1 mm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!