Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tostjernet stiksavsklinge af metal til ikke-jernholdigt metal og plexiglas
Meget god klinge til rene snit i f.eks. ikke-jernholdigt metal og plexiglas
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Medium tandafstand på 2,5 mm til lige snit i materialetykkelser fra 2 til 15 mm
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftholdere
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
- Ikke-jernholdigt metal: 3-10 mm
- Plexiglas: 2-15 mm
- Aluminium: 2-10 mm
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!