Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksavklinge, byggeri, buet udskæring, én stjerne Til ikke-jernholdige grundmetaller
Stiksavklinge af høj kvalitet til krævende anvendelser. Specielt velegnet til buede udskæringer i f.eks. ikke-jernholdige grundmetaller
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter






Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Specielt til buede udskæringer
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Farvekode
- Brun: Velegnet til træ
- Blå: Velegnet til metal
- Grå: Velegnet til konstruktion/universel anvendelse
- Grøn: Velegnet til rustfrit stål
- Orange: Velegnet til plast
Stjernesystem
- Fire stjerner: Højtydende savklinge med en ekstremt lang levetid ved ekstreme anvendelsesformål
- Tre stjerner: Højtydende savklinge til ekstremt krævende anvendelsesformål med høj skæreevne og lang levetid.
- To stjerner: Fremragende klinge til kraftige anvendelser.
- En stjerne: Fremragende standardklinge til almindelige anvendelser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!