Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksavsklinge, metal, én stjerne Til kurvede snit
Velegnet til buede udskæringer i metal
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget fin progressiv tandafstand fra 1,1 til 1,5 mm til skæring af f.eks. tynde metalplader med en materialetykkelse på 1 til 3 mm
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!