Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tykke plader
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Enstjernet stiksavsklinge af metal Til tykke plader
Optimeret tandafstand til ren skæring af f.eks. tykke metalplader
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
- Ideel, når der skal skæres lige
- Fin progressiv tandafstand fra 1,9 til 2,3 mm til skæring af f.eks. tykke metalplader med en materialetykkelse på 2,5 til 6 mm
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Instruktioner
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!