Stiksavklinge, metal, tre stjerner Longlife & Speed
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stiksavklinge, metal, tre stjerner Longlife & Speed
Præcise og retvinklede snit i f.eks. metalplader. Robust, hurtig og stærk med en lang levetid
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
- Klingen skærer præcist og vinkelret takket være det bredere knivsblad
- En 2 x 2 tandafstand sikrer, at arbejdet kan udføres behageligt og nemt
- Til ekstremt krævende opgaver, høj skærekvalitet og lang levetid
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
Bemærk
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Instruktioner
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!