Stemmejern med affaset kant i overensstemmelse med DIN 5139
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stemmejern med affaset kant i overensstemmelse med DIN 5139
Med 2-komponenthåndtag for maksimal effekt af anvendelse og behageligt arbejde
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ergonomisk formet 2-komponenthåndtag gør det muligt at arbejde, uden at værktøjet glider, eller man bliver træt i hånden
- Metalslaghætte sikrer optimal overførsel af slagkraft og lang levetid
- Klinge lavet af fint slebet krom-vanadium for rene snit og lang levetid
Anvendelsesområde
Træstemmejernet er ideelt til træbearbejdning, tømrerarbejde, snedkerarbejde og almindeligt byggeri, hvor præcis skæring og formning af træ er påkrævet, iht. DIN 5139.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!