Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lydabsorberende foring
Til lyddæmpning, temperaturisolering og visuel forbedring af motorhjelm, døre osv. til motor og bagagerum
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Bløde skummadrasser af polyuretan
- Farve: Skum: Grå; toplag: Sort
- Med et lukket, meget elastisk toplag af polyuretan på den ene side
- Selvklæbende
- Modstandsdygtig over for vand, saltvand, motorolie, brændstof, opløsningsmidler, osv.
- Uigennemtrængelig for luft og de fleste væsker
- Høj klæbestyrke
- Temperaturbestandig - 30 °C til + 80 °C (1 time ved + 180 °C)
Opbevares tæt forseglet i original emballage på et tørt sted ved temperaturer mellem +15 og +25 °C uden direkte sollys. Holdbarhed på 12 måneder.
Til lydisolering i maskiner, kontakthuse, klimaanlæg, ventilationskanaler og metalpladebeklædning. Særlig velegnet til tynde metalplader i køretøjskonstruktioner (motor- og bagagerum).
For at opnå korrekt limning skal overfladen være tør, fri for støv, olie og fedt og være bærende. Afprøv om overfladen tåler den rengørende/selvklæbende belægning. Vær forsigtig under limning, da det ikke er muligt at foretage korrektioner, når først den selvklæbende belægning kommer i kontakt med overfladen. Sørg for, at der påføres tilstrækkeligt tryk, og at luftlommer undgås under påføringen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!