Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lydabsorberende foring

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lydabsorberende foring

Til lyddæmpning, temperaturisolering og visuel forbedring af motorhjelm, døre osv. til motor og bagagerum
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
  • Bløde skummadrasser af polyuretan

  • Farve: Skum: Grå; toplag: Sort

  • Med et lukket, meget elastisk toplag af polyuretan på den ene side

  • Selvklæbende

  • Modstandsdygtig over for vand, saltvand, motorolie, brændstof, opløsningsmidler, osv.

  • Uigennemtrængelig for luft og de fleste væsker

  • Høj klæbestyrke

  • Temperaturbestandig - 30 °C til + 80 °C (1 time ved + 180 °C)
Bemærk

Opbevares tæt forseglet i original emballage på et tørt sted ved temperaturer mellem +15 og +25 °C uden direkte sollys. Holdbarhed på 12 måneder.

Skummets brandegenskaber overholder standarden FMVSS 302