Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Riglejern FZB

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Riglejern FZB

Små vinkelbeslag til møbler

  • Tykkelse: 1,25 mm
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Galvaniseret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Længde for del x længde for del 2 Sidebredde Tykkelse Materiale Antal PE
Pris/PE
068302627
26 x 27 mm 25 mm 1,25 mm Stål
100 stk.
068304025
40 x 25 mm 23 mm 1,25 mm Stål
100 stk.
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
  • El-galvaniserede møbelvinkler