Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pose til murbrokker Big bag
Bag for transporting and storing rubble and other materials
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Leveres med snor til at lukke toppen
- Fire sidestropper til transport med kran eller gaffeltruck
- Forseglet bund
- I overensstemmelse med DIN EN ISO 21898
Ikke egnet til særligt eller farligt affald
BIG BAGs er fremstillet med en sikkerhedsfaktor (SF) på 5:1. Det betyder, at de kun kan bruges én gang (fyldning og tømning)
Ideel til transport af sand, sten, pulvermateriale, granulat, cement, murbrokker osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!