Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pose til murbrokker Big bag
Pose til transport og opbevaring af murbrokker og andre materialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Farve: hvid
- Åben øverst med fyldskørt
- Lukket flad bund
- Fire stropper i siderne til løft med kran eller løftetruck
- I overensstemmelse med standarden UNI EN ISO 21898
- Sikkerhedsfaktor (SF) 5:1
Ikke egnet til særligt eller farligt affald
BIG BAGs er til engangsbrug: Af sikkerhedsgrunde kan de kun bruges én gang (påfyldning og tømning)
Ideel til transport af sand, sten, pulvermateriale, granulat, cement, murbrokker, produktionsaffald osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!