Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Indstøbningsdåse Quick-fix
Værktøjsfri rørindføring EN 20/EN 25 ved hjælp af Quick-fix-teknologi
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Sparer tid
Intet behov for tilskæring af rør
Brandplade
- Diameter: 170 mm
- Tykkelse: 15 mm
Til montering på forskallingen ved hjælp af søm/varm klæbemasse eller til fastgørelse på forstærkningen ved hjælp af de valgfrie vinger.
Velegnet til DIN EN-rør med en diameter på op til 25 mm. Til lofter med en tykkelse på 160 mm.
Til installation af højttalere, lys osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!