Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Strålerør, 37°
Speciel rensesonde med innovativ strålespids til optimal rengøring på svært tilgængelige steder (f.eks. områder, der er skjult af ventilstammen).
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Længde: 230 mm
- Diameter: 8 mm
- Strålevinkel: 37°
- Med positionsplade til registrering af stråleretningen
- Til rengøring af ventiler med 13400 ventilrensesystem.
Se serviceinformation SI933.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!