Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stretch X shorts

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stretch X shorts

De innovative stretchshorts er fremstillet af blandet bomuld/polyesterstof, der giver den perfekte kombination af komfort og holdbarhed.

  • Materiale: 72 % bomuld, 25 % polyester, 3 % elastan
  • Kan vaskes ved: 60 °C
  • Plejeinstruktioner: Brug ikke blegemiddel, Tørretumbling, normal, Strygning ved lav temperaturer, Må ikke renses

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 27-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Størrelse Størrelse FR/ES/PT/BE Vægt pr. m2 Antal PE
Pris/PE
M413106431
Antracit 54 48 260 g
1 stk.
M413107425
Blå 48 42 260 g
1 stk.
M413107435
Blå 58 52 260 g
1 stk.
M413106427
Antracit 50 44 260 g
1 stk.
M413106429
Antracit 52 46 260 g
1 stk.
M413107439
Blå 60 54 260 g
1 stk.
M413107429
Blå 52 46 260 g
1 stk.
M413106435
Antracit 58 52 260 g
1 stk.
M413106439
Antracit 60 54 260 g
1 stk.
M413106423
Antracit 46 40 260 g
1 stk.
M413107423
Blå 46 40 260 g
1 stk.
M413107431
Blå 54 48 260 g
1 stk.
M413106433
Antracit 56 50 260 g
1 stk.
M413106425
Antracit 48 42 260 g
1 stk.
M413107427
Blå 50 44 260 g
1 stk.
M413107433
Blå 56 50 260 g
1 stk.
M413106421
Antracit 44 38 260 g
1 stk.
M413107421
Blå 44 38 260 g
1 stk.
M413142429
Sort 52
1 stk.
M413142423
Sort 46
1 stk.
M413142425
Sort 48
1 stk.
M413142421
Sort 44
1 stk.
M413142427
Sort 50
1 stk.
M413142431
Sort 54
1 stk.
M413142435
Sort 58
1 stk.
M413142433
Sort 56
1 stk.
M413142439
Sort 60
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Knapper dækket til for at forhindre ridser

  • 7 yderlommer, 2 blyantlommer, tommestoklomme

  • E-care-stof (giver 99 % beskyttelse mod elektromagnetisk stråling)

  • Reflekterende indlæg, elastisk linning

  • Tredobbelte sømme, id-holdeklemme

  • STANDARD 100 fra OEKO-TEX®