Strop med kamspænde Et stykke
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Optimal tryk- og kraftfordeling ved hjælp af tvinge fremstillet i en støbeproces
- Også velegnet til bundtning af bl.a. løse rør
Bemærk
Surringsstropper med farvet rem er ikke 100% farveægte
I overensstemmelse med EN 12195-2
GS-certificeret
Anvendelsesområde
Til fastsurring af erhvervsmæssig og privat last i personbiler, anhængere, palletrucks, varevogne osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!