Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sætteværktøj Til W-SA TC Timber Connect betonskrueankre
Til korrekt montering af W-SA TC Timber Connect betonskrue
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Det foreskrevne sætteværktøj til montering af W-SA TC i henhold til godkendelse Z-21.1-1917
- Med indlejringsdybdemærke, så betonskruen kan monteres korrekt afhængigt af fastgørelseselementets højde
- Koordineret system med skruedrev og -bit for en forbedret pasform og optimal belastningsoverførsel
- TX30 til W-SA TC 7.5 - til tangentielle slagskruetrækkere med 1/4" sekskantdrev
- TX45 til W-SA TC 10 - til tangentielle slagskruetrækkere med 1/2" firkantet kærv
- TX50 til W-SA TC 12 - til tangentielle slagskruetrækkere med 1/2" firkantet kærv
W-SA TC Timber Connect betonskruen skal monteres ved hjælp af det relevante sætteværktøj og en passende tangentiel slagdorn. Den nødvendige indskruningsdybde (hnom) i betonen skal overholdes. Beslagets tykkelse kan vælges via markeringen på sætteværktøjet. Den nødvendige indskruningsdybde opnås, når markeringen flugter med overfladen af træbeslaget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!