Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Støvbeskyttelsesdør
Genlukkelig døråbning fremstillet af støvtæt specialfleece med lynlås, fastgøres med dobbeltklæbende tape (medfølger)
- Materiale: Polypropylenfleece
- Klæbebasis: Akryldispersion
- Højde: 2,1 m
- Bredde: 1,1 m
- Passagehøjde: 1,9 m
- Passagebredde: 0,7 m
- Tapelængde: 7 m
- Bredde for tape: 38 mm
- Min. bearbejdningstemperatur: 15 °C
- Maks. anvendelsesvarighed: 7 døgn
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
- Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 20 °C og 50 % luftfugtighed
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Særlig støvtæt, men luftgennemtrængelig fleece
- Beskytter tilstødende rum mod støv, mens der foretages renoveringer
- Beskytter også stedet og beskytter mod uautoriseret adgang til rummet
- Luftgennemtrængeligt materiale giver mulighed for forsyning med frisk luft
Lynlås i høj kvalitet, der er nem at åbne på begge sider
Fleksibel anvendelse til alle dørstørrelser op til maks. 1 m x 2,10 m
Den nemmeste samling - støvbeskyttelsesdøren er fastgjort med dobbeltklæbende tape, som derefter kan fjernes fra de fleste overflader uden at efterlade rester
Genanvendelig
Tape må ikke udsættes for direkte sollys, når det først er sat på. Overfladen skal være tør og fri for støv og fedt. Maling eller lak skal være helt hærdet. Må ikke anvendes på marmor eller granitoverflader, meget absorberende overflader eller overflader med utilstrækkelig indre stabilitet, som f.eks. dårligt klæbende maling. Vi anbefaler at udføre en vedhæftningstest på et ikke synligt sted.
Alle opgaver hvor tilstødende værelser skal beskyttes mod støv og snavs, f.eks. renovering, el- eller blikkenslagerarbejde, malerarbejde, gipsvægmontering eller gulvslibning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!