Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tørstøvsuger TSS 12 COMPACT
Tørstøvsuger TSS 12 COMPACT - 1
Tørstøvsuger TSS 12 COMPACT - 2
Tørstøvsuger TSS 12 COMPACT - 3
Tørstøvsuger TSS 12 COMPACT - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tørstøvsuger TSS 12 COMPACT

Kraftfuld, kompakt støvsuger til professionel tørrengøring i bygninger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kraftfuld og 62 dB (A) støjsvag tørstøvsuger til brug i støjfølsomme områder, selv i arbejdstiden.

  • Meget kompakt takket være den praktiske holder til indsugningsrøret, hvilket giver nem og pladsbesparende opbevaring af indsugningsrøret og gulvmundstykket på selve støvsugeren

  • Høj mobilitet med de to gummihjul og de to styreruller

  • Det lave tyngdepunkt gør den meget sikker mod væltning

  • Det 12 m lange strømkabel kan enkelt og ligetil vikles omkring turbinehovedet eller hænges op på den klapbare kabelkrog

  • Den integrerede fatning gør det muligt at tilslutte den elektriske sugebørste , som kan bruges til yderligere at øge støvsugerens effekt