TSS 12.0 COMPACT støvsuger
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TSS 12.0 COMPACT støvsuger
Kraftfuld, kompakt støvsuger til professionel brug inden for industriel rengøring
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kraftig og støjsvag 62 dB (A) støvsuger til brug i støjfølsomme områder, selv i arbejdstiden
- Meget kompakt takket være den praktiske holder til indsugningsrøret, hvilket giver nem og pladsbesparende opbevaring af sugerøret og gulvmundstykket på selve støvsugeren
- Høj mobilitet takket være de to gummihjul og de to drejehjul
- Det lave tyngdepunkt gør den meget stabil
- Det 12 m lange strømkabel kan enkelt og ligetil vikles omkring turbinehovedet eller hænges op på den klapbare kabelkrog
- Den integrerede fatning gør det muligt at tilslutte den elektriske sugebørste, som kan bruges til at øge støvsugerens effekt yderligere
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!