Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Styreskinne

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Styreskinne

Til indvendigt skydedørsbeslag fra Schimos

  • Materiale: Aluminium
  • Overflade: Anodiseret
  • Farve: Sølv F1
  • Egnet til: Trædøre, Glasdøre
  • Monteringsmulighed: Vægmonteret, Loftinstallation
  • Maks. bæreevne: 40 kg

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Skinnelængde Materiale Overflade Farve Antal PE
Pris/PE
0687914001
1700 mm Aluminium Anodiseret Sølv F1
1 stk.
0687914003
2500 mm Aluminium Anodiseret Sølv F1
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
Materiale: Anodiseret aluminium F1

Bemærk

Til vægmontering, vægmonteringsbeslag skal bestilles separat.

De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!