Quadro-L støvudsugningsbor velegnet til SDS-plus med sugeadapter
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Quadro-L støvudsugningsbor velegnet til SDS-plus med sugeadapter
Meget hurtigt, modulært, symmetrisk massivt hårdmetalhoved med fire skærkanter, meget lang levetid og særligt store sugekanaler
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Støvfri boring takket være støvudsugning direkte ved borehullet, hvilket eliminerer behovet for efterfølgende rengøring
- Meget hurtig fjernelse af borespåner og meget lav risiko for tilstopning takket være de særligt store støvudsugningskanaler
- Meget nem at rengøre takket være aftageligt støvudsugningsmundstykke fra diam. 12 mm
- Beskytter brugeren mod sundhedsrisici takket være væsentligt reduceret støvdannelse
- Diametrene 6, 8 og 10 mm har en ekstra støvudsugningshætte
- Hurtig og nem udskiftning af borehovedet takket være den genanvendelige, kompakte støvudsugningsadapter (kan kombineres med forskellige bordiametre, er bæredygtig og sparer omkostninger)
- Det symmetriske massive hårdmetalhoved med fire skærkanter sikrer en meget lang levetid og forhindrer boret i at sidde fast eller løbe ud af midten, når det rammer f.eks. en forstærkning
- Meget nem og præcis punktboring takket være en speciel selvcentrerende spids
- Til alle certificerede standardstøvsugere i støvklasse M
Bemærk
- Bemærk: Der må kun bores gennem armeringsjern med tilladelse fra en bygningsingeniør!
- Følg altid den medfølgende brugsanvisning
- Kun til brug med støvsugere i støvklasse M
Anvendelsesområde
- Rene, støvfri borehuller til f.eks. montering af limankre
- Borehuller til senere montering eller til udskiftning af forkert indstillede forstærkningsstænger
- Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.
- Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!