Støvsugerkit
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Støvsugerkit
Sæt med 9 dele til den professionelle rengøring af biler.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tidsbesparende
- Unikt design, der er baseret på friktion i stedet for motorkraft fra støvsugeren
- Tidsbesparelse på op til 70 %
- Op til 5 x hurtigere end eksisterende løsninger
Bemærk
Slange kan tilkobles støvsugere ø32-41 mm
Anvendelsesområde
Ideel til fjernelse af hår, sand og jord fra måtter, sæder og andre typer tekstil og sikrer et let støvsugning.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!