Surringsstrop med skralde, udelt
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
Trykskralde
Kan anvendes ved temperaturer på mellem -40 °C og +100 °C
Indvendig etiket
Ingen for tidlig slitage
Bemærk
Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i konstant regn kan medføre mindre pletter.
I overensstemmelse med EN 12195-2
TÜV-testet
Anvendelsesområde
- Fastsurring
- Positiv låsning
- Bundtning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!