Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Surringsstrop med spids skralde/dobbeltkrog standard
Surringsstrop med spids skralde/dobbeltkrog standard - 1
Surringsstrop med spids skralde/dobbeltkrog standard - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Surringsstrop med spids skralde/dobbeltkrog standard

TÜV-testet surringsrem med krog med dobbeltspids

  • Tilladt trækstyrke LC i båndet: 5000 daN
  • Tilladt LC-trækstyrke ved direkte trækning: 2500 daN
  • Krogens form: Krog med dobbelt spids
  • Version: Todelt
  • Forbelastning: 400 daN
  • Manuel kraft med skralde: 50 daN
  • Maks. forlængelse, surringsrem: 5 %
  • Længde: 10 m
  • Bredde: 50 mm
  • Farve: Rød
  • Materiale: PES -polyester
  • Normer: EN 12195-2
  • Min./maks. temperaturforhold: -40 til 100 °C
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
Varenr. Tilladt trækstyrke LC i båndet Tilladt LC-trækstyrke ved direkte trækning Krogens form Version Antal PE
Pris/PE
071391 210
5000 daN 2500 daN Krog med dobbelt spids Todelt
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
  • Trykskralde

  • Ingen for tidlig slitage på grund af intern etiket
Bemærk

Surringsstropper med farvet bælte er ikke 100 % farveægte. Brug i konstant regn kan medføre mindre pletter.

I overensstemmelse med EN 12195-2



TÜV-testet

Farven kan variere