Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TIG svejser 200S PULSE DC
Praktisk DC TIG-svejser med højfrekvent pulsfunktion til svejsning af jern og rustfrit stål.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kontakt og højfrekvent tænding
HF-tænding mulig via trykknap, der kan skiftes til almindelig tænding
3-i-1: TIG 200-pulssvejsefunktioner
- TIG DC
- HF TIG DC-puls
- MMA-stick
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ”H” - elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Justeringer til præcis svejsning af tynde metalplader:
- Højfrekvent pulstilstand giver en præcis svejsesøm på tynde metalplader eller rør
- Tilgængelige justeringer: gasflow før og efter svejsning, start-/slutstrøm, øvre/nedre strøm i puls, pulsfrekvens, pulsbredde
Apparatet leveres uden et strømstik, som skal installeres i henhold til den oversigt, der leveres sammen med apparatet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!