Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sværlast-anker med gevindbolte, W-HAZ-B/A4
Kraftigt anker til store belastninger i revnet og urevnet beton. Rustfrit stål A4
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Stor bæreevne
- Tidsbesparende gennemstiksmontage
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
- Momentstyret ekspansionsanker A4 i rustfrit stål
- Godkendelse ETA-02/0031 til individuel fastgørelse, mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 1363-1:1999-10 (ensartet temperatur-tid-kurve)
- Brandsikkerhed: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkluderet i ETA-02/0031)
Individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse
- Normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2 til størrelse M8-M16)
- Eksempelvis metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, støtter, kabelkanaler, rør, rækværker, maskineri osv.
Individuelt fastgørelsespunkt uden godkendelse
Til brug i beton < C20/25 og trykfast natursten
Kan anvendes i tørre indendørs og udendørs områder (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum, forudsat at der ikke er særligt aggressive betingelser
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!