Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sværlastanker, W-TM type A med indvendigt gevind

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sværlastanker, W-TM type A med indvendigt gevind

Til bolte og skruer med metrisk gevind, til urevnet beton, zinkbelagt stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Ankeret indsættes let

  • Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid

  • Kræver ikke sætteværktøj

  • Kan indstilles plant med overfladen: Monterede dele kan til enhver tid afmonteres/monteres igen

  • Tredobbelt ekspansionsmuffe sikrer jævn ekspansion og belastningsfordeling

  • Velegnet til bolte og skruer med metrisk gevind

  • Anvendelse af det angivne tilspændingsmoment under forankringsprocessen sikrer korrekt montering

  • Belastningsstyret/momentstyret ekspanderende galvaniseret stålanker i størrelserne M6-M12

  • Splitmontage
Godkendelser

ETA-10/0255 til individuel fastgørelse, mulighed 7, ikke-revnet beton, galvaniseret stål, M6-M12; opmålt i overensstemmelse med retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG) for "Metalankre til brug i beton", tillæg C, måleproces A

Bemærk

Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande, der er reguleret i godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af γF = 1,4. I retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG), bilag C, kan du få oplysninger om kombinationen af træk- og tværbelastninger, hensyn til kantafstand og dyvelgrupper.



Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betontrykstyrker.


Overholder godkendelsen, hvis skruer og gevindstænger med godkendelsescertifikat 3.1 i overensstemmelse med EN 10204:2004 har vist sig at være det krævede materiale og besidder de mekaniske egenskaber, der er angivet i ETA-10/0255

ETA-10/0255 til individuel fastgørelse, mulighed 7, ikke-revnet beton, galvaniseret stål, M6-M12; opmålt i overensstemmelse med retningslinjerne for den europæiske tekniske godkendelse (ETAG) for "Metalankre til brug i beton", tillæg C, måleproces A