Sværlastanker, W-TM type H med kroge
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ankeret indsættes let
- Øjeblikkelig bæreevne - ingen ventetid
- Kræver ikke sætteværktøj
- Kan planmonteres
- Tredobbelt ekspansionsmuffe sikrer jævn ekspansion og belastningsfordeling
- Anvendelse af det angivne tilspændingsmoment under forankringsprocessen sikrer korrekt montering
- Belastningsstyret/momentstyret ekspanderende galvaniseret stålanker i størrelserne M6-M12
- Splitmontage
Anvendelsesområde
- Kan bruges fra mellemtunge til tunge belastninger
- Velegnet til fastgørelse: Strømledninger på jorden, der kræver planmontering, stålkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, kabelrør, rørledninger, monteringsskinner osv.
- Kan anvendes i beton
- Ankeret kan anvendes til forankringer med overvejende statiske belastninger eller kvasistatiske belastninger
- Individuelt fastgørelsespunkt: Forankring i urevnet beton
- Må kun anvendes ved tørre, indendørs rumforhold
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!