Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Syntetisk olie, Fluid
Innovativ, aktiv syntetisk olie til langvarig smøring. Velegnet til alle bevægelige metaldele. Også ideel til præcisionsteknik og præcisionsdele - ingen harpiksaflejringer eller vedhæftning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget god korrosions- og slidbeskyttelse
- Fri for opløsningsmidler, hvilket resulterer i en meget kort afluftningstid
- Meget god krybeeffekt
- Varmebestandig fra -40 °C til +200 °C
- Ingen harpiks- eller klæbeeffekt
- Kompatibel med de fleste tætningsmaterialer
- Anvendes, hvor fedt ikke er passende eller ønsket
- Særligt velegnet til præcisionsteknik og præcisionsdele, f.eks. i elektroniksektoren
- Ideel til at få forbindelsesstænger, samlinger og låsecylindre til at bevæge sig jævnt
- Sundhedsrisikoen reduceres drastisk takket være brugen af Human Technology®
- Produktet er derfor ideelt til brug i køretøjsinteriør
Se produktoplysningerne før brug. Ryst dåsen kraftigt før brug. Inden påføring rengøres overfladerne, der skal behandles om nødvendigt. Sprøjtes i et jævnt lag fra en afstand på ca. 20 cm, og lad produktet tørre kortvarigt. Gentag behandlingen efter behov.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!