Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Systemmiddel, hybrid
Systemmiddel specielt udviklet til alle hybridkøretøjer med benzinmotorer. Stabiliserer og beskytter brændstoffet i hybridkøretøjer, hvor brændstoffet typisk forbliver i tanken i længere perioder.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Stabiliserer og beskytter brændstoffet ved regelmæssig påfyldning. Særligt velegnet til motorer, hvor brændstoffet forbliver i tanken i længere perioder, som det er typisk for hybridkøretøjer
- Beskytter hele brændstofsystemet pålideligt mod korrosion
- Forhindrer aflejringer i at danne sig i brændstofsystemet, når det påfyldes regelmæssigt
- Renser forbrændingskammeret og indsprøjtningssystemet
- Mindsker risikoen for, at motoren beskadiges af LSPI
- Reducerer brændstofforbruget ved regelmæssig påfyldning
- Kan reducere udledningen af forurenende stoffer i nye biler
Til hybridkøretøjer skal systemmidlet påfyldes ved hver tankpåfyldning. På alle andre køretøjer med benzinmotor skal der regelmæssigt påfyldes for hver 5.000 km. For at undgå motorskader forårsaget af LSPI påfyldes produktet ved hver tredje tankpåfyldning.
- Til benzinmotorer, hvor brændstoffet forbliver i tanken i længere perioder, som det er typisk for hybridkøretøjer
- Bruges til rensning af indsprøjtningssystemet på alle benzinmotorer med indsugningsmanifold og direkte indsprøjtning
- Mindsker risikoen for motorskader forårsaget af LSPI
- Velegnet til alle (ætanol-)benzinblandinger.
Hældes regelmæssigt i tanken. En dåse rækker til op til 80 liter brændstof (mindst 10 liter brændstof).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!