Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Additiv, Fuel Guard
Fjerner pålideligt organiske forurenende stoffer i diesel- og biodieselbrændstoffer og forhindrer gentagen forurening. Testet i henhold til ASTM E 1259-10 og EN 15457:2014-11. Indeholder også cetanbooster, antioxidanter og korrosionsbeskyttelse.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fjerner pålideligt biologiske forurenende stoffer
- Forhindrer gentagen forurening
- Testet i henhold til ASTM E 1259-10 og EN 15457:2014-11
- Stabiliserer brændstofkvaliteten ved hjælp af antioxidanter
- Sikrer optimal motoreffekt med cetanbooster
- Beskytter metalkomponenter i brændstofsystemet takket være korrosionsbeskyttende inhibitorer.
- Lav toksicitet: Indeholder ingen kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer
Dosering
Forebyggende brug:
500 ml til 2.000 liter
5 liter til 20.000 liter
shockdosering:
500 ml til 250 liter
5 liter til 2.500 liter
- Dieselmotorer
- Marinedieselsystemer
- Selvstændige strømenheder
- Hjemmesystemer med lang opbevaringstid
Hvis der er organiske forurenende stoffer i brændstofsystemerne, renses de grundigt med en shockdosis af produktet. Regelmæssig brug for at forhindre dannelse af mikroorganismer i brændstoffet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!