Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBInformation on price display
Pris pr. pakkeenhed (PE):Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
Sæt flere kufferter sammen
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.
Med forskellige funktionelle elementer
Høj brugerkomfort
Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!