Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ORSY-kuffert 4.4.1
ORSY-kuffert 4.4.1 - 1
ORSY-kuffert 4.4.1 - 2
ORSY-kuffert 4.4.1 - 3
ORSY-kuffert 4.4.1 - 4
ORSY-kuffert 4.4.1 - 5
ORSY-kuffert 4.4.1 - 6
ORSY-kuffert 4.4.1 - 7
ORSY-kuffert 4.4.1 - 8
ORSY-kuffert 4.4.1 - 9
ORSY-kuffert 4.4.1 - 10
ORSY-kuffert 4.4.1 - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ORSY-kuffert 4.4.1

Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, maskiner og værktøjer, der anvendes med forbrugsartikler

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner


  • Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer

  • Kuffert kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr


Forbinder flere kufferter


Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert.



Med mange funktionelle elementer


  • Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn

  • Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag

  • Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter


Meget komfortabel


  • Design med stort håndtag

  • Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled

  • Håndtag med op til 60 kg kapacitet


Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018