Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ORSY-kuffert 8.4.2
Ideel til fleksibel opbevaring af små dele, elværktøj og værktøj, der anvendes med forbrugsartikler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner
- Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer
- Sikrer, at kufferten kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr
Sæt flere kufferter sammen
Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere dem sikkert.
Kuffert med flere funktionelle elementer
- Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn
- Enkel åbning og lukning takket være låse med fingerfordybninger
- Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter
Meget komfortabel
- Design med stort håndtag
- Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled
- Det robuste håndtag kan løfte op til 60 kg
Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:
- Reddot design award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!