Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemkuffert 8.4.5
Systemkuffert 8.4.5 - 1
Systemkuffert 8.4.5 - 2
Systemkuffert 8.4.5 - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemkuffert 8.4.5

Ideel til alsidig opbevaring af små maskiner og værktøjer sammen med forbrugsartikler.
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
Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner


  • Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer.

  • Sikrer, at kufferten kan bruges i systemboksene ORSY BULL og indvendigt biludstyr


Sæt flere kufferter sammen


Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere dem sikkert.



Kuffert med flere funktionelle elementer


  • Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn

  • Nem åbning og lukning takket være lukninger med forsænkede håndtag og metalhængsler inde i låget.

  • Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter


Meget komfortabel


  • Store håndtag på begge sider

  • Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled

  • Det robuste håndtag kan læsses op til 60 kg.


Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018