Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemkuffert 8.4.5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemkuffert 8.4.5

Ideel til opbevaring af små maskiner og værktøjer sammen med forbrugsartikler
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
Kompatibel og fleksibel takket være gittermål


  • Gør det muligt at tilpasse indholdet til forskellige applikationer

  • Sikrer, at kufferten kan bruges i systemboksene ORSY®BULL og indvendigt biludstyr


Sæt flere kufferter sammen


Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert



Med forskellige funktionelle elementer


  • Integreret elastomer-forsegling beskytter indholdet mod regn

  • Nem åbning og lukning takket være lukninger med forsænkede håndtag og metalhængsler inde i låget.

  • Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter


Meget komfortabel


  • Store håndtag på begge sider

  • Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled

  • Det robuste håndtag kan læsses op til 60 kg.


Systemkufferten er blevet tildelt de tre mest prestigefyldte designpriser:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018