Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Additiv, SCR
Additiv til regelmæssig brug i SCR-katalysatorsystemer. Når den anvendes regelmæssigt, beskytter og renser den specielt udviklede formulering ureadoseringssystemer mod krystaldannelse. Dette kan forhindre effekttab og motorfejl.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Renser uden at ødelægge ureaopløsninger inden for standarden.
- Ingen skumdannelse ved tilsætning i ureaopløsningstanken
- Velegnet til brug i trykluftassisterede doseringssystemer
- Patentanmeldt
Egenskaber
- Beskytter ureadoseringssystemer og SCR-katalysatorer mod krystaldannelse
- Renser ureadoseringssystemer og SCR-katalysatorer, der er udsat for krystaldannelse
- Velegnet til slutkundebrug
- Praktisk dosering
For måling af doseringen henvises til skalaen på flaskens doseringsområde. En flaske SCR System Active Substance (250 ml) er nok til 100 liter ureavæske.
Dosering: 1:400
Til brug i tilfælde af krystaldannelse i ureadoseringssystemer og SCR-katalysatorer. Opstår, når de nødvendige temperaturer for fuldstændig omdannelse til ammoniak ikke er nået.
Tryk på dispenserflasken for at fylde flaskens doseringsområde med den nødvendige mængde af aktive ingredienser. Tilsæt den målte mængde i beholderen/flasken, der indeholder ureaopløsningen. Tilsæt derefter blandingen i ureatanken. Påfyld systemmidlet jævnligt, mindst hver gang ureatanken påfyldes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!